Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
1L457778
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1L457778
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
2
Menetméret
14
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
2
Menetméret
14
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1L457778
EAN
4015448417965
UBB
500581094355
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867158