text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 6W454036
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 75
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 75
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6W454036
EAN 4015448417958
UBB 500582966791
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867157
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.