Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
7J843799
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7J843799
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7J843799
EAN
4015448417941
UBB
500583139950
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867156