Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
5R759833
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M30 x 3.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5R759833
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
56
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
3.5
Menetméret
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
56
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
3.5
Menetméret
30
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
18
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5R759833
EAN
4015448605058
UBB
500582536966
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867145