Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
8K175907
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M3 x 0.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8K175907
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
40
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
40
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Árucikk kód
82074010
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8K175907
EAN
4015448417781
UBB
500583504351
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867130