Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
5W685324
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5W685324
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
36
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.4
Menetméret
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
36
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.4
Menetméret
2
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5W685324
EAN
4015448605003
UBB
500582609987
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867128