text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M18 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 8R667018
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 40
Teljes hossz (mm) 95
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 40
Teljes hossz (mm) 95
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 18
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 11
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 8R667018
EAN 4015448417873
UBB 500583604425
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.