Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
0S056724
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0S056724
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
29
Teljes hossz (mm)
75
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.75
Menetméret
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
29
Teljes hossz (mm)
75
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.75
Menetméret
12
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0S056724
EAN
4015448417842
UBB
500573837753
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867137