text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 3W892997
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 3W892997
EAN 4015448675204
UBB 500581929857
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867070
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.