Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
2G536626
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M18 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2G536626
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
18
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
11
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2G536626
EAN
4015448675402
UBB
500581394656
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867076