text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M16 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 4W457275
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 16
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 4W457275
EAN 4015448675365
UBB 500582263876
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867075
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.