text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 6C456495
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6C456495
EAN 4015448675211
UBB 500582715164
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867082
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.