Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
8Y935596
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M20 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Y935596
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
20
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
20
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
12
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Y935596
EAN
4015448675457
UBB
500583716138
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867089