Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
4U542859
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M18 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4U542859
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
18
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
11
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U542859
EAN
4015448675419
UBB
500582277819
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867088