text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M14 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 4A763228
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 14
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 4A763228
EAN 4015448675341
UBB 500581975629
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867086
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.