text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 8W856482
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 10
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 8W856482
EAN 4015448675242
UBB 500583673149
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867083
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.