text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 8.0 mm working L 50 mm L 110 mm SDS-Plus PROMAT


Cikkszám 4L513267
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 50
Vágópengék száma 4
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 110
Átmérő fúró (mm) 8
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 50
Vágópengék száma 4
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód 82075030

Cikkszámok

Cikkszám 4L513267
EAN 4015448879404
UBB 500582141775
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4000863529
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.