text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 6.0 mm working L 50 mm L 110 mm SDS-Plus PROMAT


Položka č. 0P125135
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 50
Vágópengék száma 4
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Ambalat la 1

technické údaje

Teljes hossz (mm) 110
Átmérő fúró (mm) 6
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 50
Vágópengék száma 4
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód 82075030

Čísla materiálu

Položka č. 0P125135
EAN 4015448879367
UBB 500573780649
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4000863513
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.