text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 16.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus PROMAT


Cikkszám 8F029404
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 250
Vágópengék száma 4
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 310
Átmérő fúró (mm) 16
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 250
Vágópengék száma 4
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód 82075030

Cikkszámok

Cikkszám 8F029404
EAN 4015448879640
UBB 500583428619
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4000863565
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.