text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 14.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus PROMAT


Cikkszám 9X369097
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 400
Vágópengék száma 4
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 450
Átmérő fúró (mm) 14
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 400
Vágópengék száma 4
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 9X369097
EAN 4015448879602
UBB 500584076490
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4000863558
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.