text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 550 mm L 600 mm SDS-Plus PROMAT


Numero articolo 2X962860
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 550
Number of cutting blades 4
Suitable for steel Yes
Suitable for concrete Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Total length (mm) 600
Diameter drill (mm) 12
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 550
Number of cutting blades 4
Suitable for steel Yes
Suitable for concrete Yes
Cutting material Other
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code 82075030

Numeri di articolo

Numero articolo 2X962860
EAN 4015448879565
UBB 500581610309
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4000863552
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.