text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 5.0 mm working L 100 mm L 160 mm SDS-Plus HELLER


Cikkszám 8L676920
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 160
Átmérő fúró (mm) 5
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Igen
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Heller
Árucikk kód 82075030

Cikkszámok

Cikkszám 8L676920
EAN 4010159176507
UBB 500583523997
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 17650
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.