text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 18.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus HELLER


Objednací číslo 3Y421364
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 200
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Baleno po 1

Specifikace

Gesamtlänge (mm) 250
Durchmesser des Bohrers (mm) 18
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 200
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Ja
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Heller
Warennummer 82075030

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y421364
EAN 4010159176569
UBB 500581955589
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 17656
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.