text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 10.0 mm working L 300 mm L 360 mm SDS-Plus HELLER


Cikkszám 9F791205
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 300
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 360
Átmérő fúró (mm) 10
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 300
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Igen
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Heller
Árucikk kód 82075030

Cikkszámok

Cikkszám 9F791205
EAN 4010159164894
UBB 500583781967
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 16489
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.