text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 10.0 mm working L 100 mm L 160 mm SDS-Plus HELLER


Artículo No. 7O725040
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Embalado por 1

Especificaciones

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 10
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Heller
Codice merceologico 82075030

Números de artículo

Artículo No. 7O725040
UBB 500719125006
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 15628
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.