text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 8.0 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus HELLER


Cikkszám 0R987643
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 200
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 260
Átmérő fúró (mm) 8
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 200
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Igen
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Heller

Cikkszámok

Cikkszám 0R987643
EAN 4010159291330
UBB 500573843934
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 29133
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.