Pomac Automation B.V.
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
Alátétek és gyűrűk
Illesztőbetétek
38570
38570.090.015
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
Hézagoló alátét DIN 988 Acél 2 K 50 Felületkezeletlen h=1,2mm 9X15MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
FABORY
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
2 K 50
Külső átmérő
15
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
h=1,2MM
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
9 mm
Márka
FABORY
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
2 K 50
Külső átmérő
15
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
h=1,2MM
Méretek
d1
9
d1 (max.)
9.19
d1 (min.)
9.04
d2
15
d2 (max.)
14.95
d2 (min.)
14.77
D (mm)
9
Vastagság
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
988
Cikkszámok
Cikkszám
38570.090.015
EAN
8717077229112
UBB
500648875457
UNSPSC
31163301