text.skipToContent text.skipToNavigation

Gyűrűscsavar CE jelöléssel DIN 580 Acél C15E Horganyzott forged M16


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C15E
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 299.98
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C15E
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 299.98
Info
  • Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
  • Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Árucikk kód 7318130090

Méretek

d-D M16
d1 35
d2 63
d3 35
e 12
h 62
L 27
P 2

Szabványok

DIN 580
ISO 3266
BS 4278
NEN 1927

Cikkszámok

Cikkszám 16010.160.001
EAN 8715492583994
UBB 950351677097
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.