Az Európai Bizottság új dömpingellenes vizsgálatot indít
2024.12.23
Az Európai Bizottság idén ősszel új vizsgálatot indított a Kínai Népköztársaságból származó kötőelemek kategóriáira vonatkozóan. Az intézkedés az Európai Ipari Kötőelemgyártó Intézet (EIFI), a kötőelemgyártók európai szövetségének panaszát követi. A Bizottság most azt vizsgálja, hogy a kínai kötőelemgyártók a szokásos piaci érték alatti áron exportáltak-e termékeket („dömping”).
A vizsgálat várhatóan 2025 novemberére zárul le. A vizsgálat a következőkre összpontosít:
A 7318 15 42 és 7318 15 48 CN-kód alá tartozó szénacél (szénből készült menetes rudak, csapszegek, állítócsavarok, kampós horgonyok) teljes európai behozatala..
Jelenleg még nem tudni, hogy az EK kivet-e dömpingellenes vámokat (ADD), illetve ha igen, milyen vámtételeket fog kivetni. Az elmúlt három évtized korábbi ADD-vizsgálatai ADD-intézkedések bevezetését eredményezték. A legutóbbi ADD-intézkedések, amelyek 2022 óta hatályban vannak, 86,5%-os vámtételeket tartalmaztak hasonló alkalmazási körre vonatkozóan.
Alternatív szállítók
A legtöbb termék esetében alternatív beszállítókat azonosítottunk. Ez csökkenti ugyan a Fabory potenciális dömpingellenes vámoknak való kitettségét, de a termékeink önköltségének növekedését eredményezheti. Azzal, hogy proaktívan reagálunk az AD-vizsgálat fejleményeire, célunk, hogy minimalizáljuk a működésében bekövetkező zavarokat, és biztosítsuk, hogy a készletszintek stabilak maradjanak.
Természetesen szorosan figyelemmel kísérjük a piaci fejleményeket és az Európai Bizottság vizsgálatát. Ha bármilyen kérdése van a gyártástervezéssel vagy a készletekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélkapcsolati menedzseréhez vagy ügyfélszolgálati csapatunkhoz.