text.skipToContent text.skipToNavigation

Grisport biztonsági cipő 803 42 S3 Fekete


Cikkszám 0Y349165
Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 42
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Igen
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Acél
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint Egyéb
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Nem
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Igen
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Grisport
Árucikk kód 64034000
Model Grisport 803L Var. 21
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 0Y349165
EAN 8713458318390
UBB 500512878082
UNSPSC 46181605
Gyártó cikksz 33148042
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.