text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Grinding cap POLICAP dm7xH12 mm granulation 60 ZYA cylindrical brown PFERD


Objednací číslo 7Z327227
Head form Cylinder
Max. number of revolutions (1/min) 30000
Diameter 7
Material Aluminium oxide
Granulation 60
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for aluminium Yes
Baleno po 1

Specifikace

Head form Cylinder
Max. number of revolutions (1/min) 30000
Diameter 7
Material Aluminium oxide
Granulation 60
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for aluminium Yes
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for ceramics No
Suitable for non-ferrous metals No
Suitable for glass No
Particle type Corundum
Burr No
Granulation according to CAMI 60
Suitable for porcelain No
Brand Pferd

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z327227
EAN 4007220150818
UBB 500583352462
UNSPSC 31191501
Výrobní číslo položky 42301071
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.