text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugasz DO697B8008


This 1/4" hex impact socket with an 8 mm opening delivers reliable fastening performance for hexagonal nuts. Measuring 150 mm in length, it provides extended reach, while the 6-point profile ensures a secure grip and efficient torque transfer in demanding applications. Key features: - 1/4" connection size with 8 mm wrench width - 150 mm length for enhanced accessibility - 4.5 mm wrench depth for optimal engagement - 6-point socket profile for superior grip - Magnetic and suitable for impact screwdrivers

Cikkszám DO697B8008ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Igen
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 4.5
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 44
Árucikk kód
Type Impact Socket

Leírás

This 1/4" hex impact socket with an 8 mm opening delivers reliable fastening performance for hexagonal nuts. Measuring 150 mm in length, it provides extended reach, while the 6-point profile ensures a secure grip and efficient torque transfer in demanding applications. Key features: - 1/4" connection size with 8 mm wrench width - 150 mm length for enhanced accessibility - 4.5 mm wrench depth for optimal engagement - 6-point socket profile for superior grip - Magnetic and suitable for impact screwdrivers

Cikkszámok

Cikkszám DO697B8008ACT
EAN 8717981264384
UBB 500618993298
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO697B8008
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.