text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ikervezeték gyűrű 2 x 2,5 mm² polipropilén kék 10 mm-es hüvely


Ikerhuzalos ereszték Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 2 x 2,5 mm². Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. AWG214SzínKékL118.5mmL210mmd12.8mmd24.2mmd37.8mmS10.2mmS20.3mmMennyiség100SzigetelésPPManyagRézFelületÁngyújtva

Cikkszám 0V451945
Szín Kék
Hüvelyhossz (mm) 10
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Hüvelyhossz (mm) 10
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Kivitelezési típus Két kábelvég hüvely
Névleges keresztmetszet (mm²) 2.5
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret 14
Márka Knipex
Árucikk kód 85369010

Leírás

Ikerhuzalos ereszték Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 2 x 2,5 mm². Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. AWG214SzínKékL118.5mmL210mmd12.8mmd24.2mmd37.8mmS10.2mmS20.3mmMennyiség100SzigetelésPPManyagRézFelületÁngyújtva

Cikkszámok

Cikkszám 0V451945
EAN 4003773076650
UBB 500641806517
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 374
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.