LINDAPTER sherpaflex
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
Speciális termékek
Rögzítőelem rendszerek
Acélipari összekötő megoldások
LINDAPTER sherpaflex
61445
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
GF 3030 szorítókengyel Acél HD
Previous
Next
Cikkszám
Anyag
Acél
Info
A GF 3030 egy olyan padlórács rögzítő eszköz, amely lehetővé teszi az európai típusú 30 x 30 mm-es padlórács összekötését az acélszelvényekkel. A gyártmány eredetisége önmagában és a beszerelés módjában rejlik, amit egyetlen ember el tud végezni fölülről dolgozva, anélkül, hogy fúrásra vagy hegesztésre szükség lenne. Nem csak ezzel a jelentős költségmegtakarító tulajdonsággal rendelkezik, hanem a meglévő acélszerkezetet sem kell megbontani hozzá. A GF 3030 gyártmányt kifejezetten a 30 mm mély padlóráccsal való használatra tervezték. A gyártmányt mindamellett más padlórács mélységek esetében is lehetséges használni, feltéve, hogy a teljes rögzítési vastagság (padlórács mélység + acélszerkezet övlemez vastagság) 38 mm (minimum) és 48 mm (maximum) között van. Az acélszerkezeti övlemez vastagsági tartománya 8 – 18 mm.
A BS 4921 szabvány szerinti 1. osztályú (max. 380°C) száraz horganyozás, plusz passziválás és egy réteg Delta Seal ezüstszínű bevonat.HD
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Anyag
Acél
Info
A GF 3030 egy olyan padlórács rögzítő eszköz, amely lehetővé teszi az európai típusú 30 x 30 mm-es padlórács összekötését az acélszelvényekkel. A gyártmány eredetisége önmagában és a beszerelés módjában rejlik, amit egyetlen ember el tud végezni fölülről dolgozva, anélkül, hogy fúrásra vagy hegesztésre szükség lenne. Nem csak ezzel a jelentős költségmegtakarító tulajdonsággal rendelkezik, hanem a meglévő acélszerkezetet sem kell megbontani hozzá. A GF 3030 gyártmányt kifejezetten a 30 mm mély padlóráccsal való használatra tervezték. A gyártmányt mindamellett más padlórács mélységek esetében is lehetséges használni, feltéve, hogy a teljes rögzítési vastagság (padlórács mélység + acélszerkezet övlemez vastagság) 38 mm (minimum) és 48 mm (maximum) között van. Az acélszerkezeti övlemez vastagsági tartománya 8 – 18 mm.
A BS 4921 szabvány szerinti 1. osztályú (max. 380°C) száraz horganyozás, plusz passziválás és egy réteg Delta Seal ezüstszínű bevonat.HD
További információk letöltése