text.skipToContent text.skipToNavigation

Generator PG-E 80 TEA 6.5 kW petrol UNICRAFT


Cikkszám 5R942822
Szélesség 526
Magasság 580
Tömeg 88
Fázisok száma 3
Hajtás típusa Egyéb
Hosszúság (mm) 700
Névleges feszültség (V) 230 - 400
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 526
Magasság 580
Tömeg 88
Fázisok száma 3
Hajtás típusa Egyéb
Hosszúság (mm) 700
Névleges feszültség (V) 230 - 400
Védettségi fok (IP) IP23
Generátor teljesítménye (kW) 6.5
Üzemanyag típusa Petrol
Teljesítménytényező 0.9
Márka Unicraft
Árucikk kód 85022020
Type 6706080, PG-E 80 TEA H

Cikkszámok

Cikkszám 5R942822
EAN 4036351215202
UBB 500582538780
UNSPSC 41113636
Gyártó cikksz 8000788112
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.