text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zsebkés 0038 8 cm


Összecsukható, Univerzális használatra, Rendkívül éles, C75 szénacél penge, Időjárásálló keményfa markolat, Időjárásálló keményfa markolat

Cikkszám G4227.000.080
A penge hossza (mm) 80
Kihúzható Nem
Teljes hossz (mm) 180
Összecsukható Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 80
Kihúzható Nem
Teljes hossz (mm) 180
Összecsukható Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Összecsukható Nem
Védőburkolattal Nem
Kaparóval Nem
Lebegő cipővel Nem
Kábelkés Nem
Behúzható kés Nem
Önbehúzódó Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 78
Model 0038-08
Type Pocket Knife

Leírás

Összecsukható, Univerzális használatra, Rendkívül éles, C75 szénacél penge, Időjárásálló keményfa markolat, Időjárásálló keményfa markolat

Cikkszámok

Cikkszám G4227.000.080
EAN 4036535003809
UBB 240637010986
UNSPSC 27111504
Gyártó cikksz 9100580
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.