Szerszámos kocsik
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
Szerszámtartók
Szerszámos kocsik
Szerszámos kocsik
2X167836
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
Gedore WorkMo B3 1110 WMW-3 szerszámkocsi 6 fiókkal 150kg Alumínium 550 x 845 x 1140mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2X167836
Szélesség
845
Magasság
550
Mélység
1140
Lakatos bilincs
Nem
Gurítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
845
Magasság
550
Mélység
1140
Lakatos bilincs
Nem
Gurítható
Igen
Vállpánttal
Nem
Jelzővörös
Nem
Zárral
Nem
Kivehető tálca
Nem
A rekeszek száma összesen
6
Habszivaccsal
Nem
Elválasztóval
Nem
Teleszkópos fogantyúval
Nem
Model
1110 WMW-3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Tartalmazza a következőket: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 és 1110 WMHP 3, Mobil, mint teljes egység vagy hordozható egyes egységek, Ideális a műhelyből a változó munkahelyekre történő szállításhoz, 6 teljesen kihúzható fiók alkalmas a GEDORE 1500 ES/1500 CT modulokhoz, 4x 1/3 modulokhoz vagy 2x 2/3 modulokhoz, Egy rekesz zárszerkezettel a GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L és GEDORE S-BOXX® sz. 1110 WMSB 3 (mindkettő nem tartozék), Könnyű és robusztus alumínium-műanyag keverék, Mobil görgős csúszókkal, 4 db lengőkerékkel, ebből 2 db teljes fékkel, Fa munkalap szerelési munkákhoz, Kompatibilis a Sortimo® járműfelszerelésekkel és rakománybiztosítással, Kompatibilis a Sortimo® belső járműfelszerelésekkel és rakománybiztosítással, Crash tesztelt, Méretek: B 789 x D 396 x H 1172 mm, Súlyelőny (akár 50 %-kal könnyebb, mint a hasonló megoldások!)
Cikkszámok
Cikkszám
2X167836
EAN
4010886947289
UBB
500642903024
UNSPSC
24112401
Gyártó cikksz
2954443