Szerszámos kocsik
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
Szerszámtartók
Szerszámos kocsik
Szerszámos kocsik
6C852175
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
Gedore WorkMo B2 1110 WMW-2 szerszámkocsi 6 fiókkal 150kg alumínium 550 x 580 x 1140mm 550 x 580 x 1140mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6C852175
Szélesség
1140
Magasság
550
Mélység
580
Lakatos bilincs
Nem
Gurítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
1140
Magasság
550
Mélység
580
Lakatos bilincs
Nem
Gurítható
Igen
Vállpánttal
Nem
Jelzővörös
Nem
Zárral
Nem
Kivehető tálca
Nem
A rekeszek száma összesen
6
Habszivaccsal
Nem
Elválasztóval
Nem
Teleszkópos fogantyúval
Nem
Model
1110 WMW-2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A következőkből áll: 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 és 1110 WMHP 2, Mobil, mint teljes egység vagy hordozható egyes egységek, Ideális a műhelyből a változó munkahelyekre történő szállításhoz, 6 teljesen kihúzható fiók alkalmas GEDORE 1500 ES/1500 CT modulokhoz, 2x 1/3 modulhoz vagy 1x 2/3 modulhoz, Egy rekesz zárszerkezettel a GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L (nem tartozék), Könnyű és robusztus alumínium-műanyag keverék, Mobil görgős csúszókkal, 4 db lengőkerékkel, ebből 2 db teljes fékkel, Fából készült munkalap szerelési munkákhoz, Kompatibilis a Sortimo® járműfelszerelésekkel és rakománybiztosítással, Kompatibilis a Sortimo® belső járműfelszerelésekkel és rakománybiztosítással, Crash tesztelt, Méretek: Sz 526 x D 396 x H 1172 mm, Súlyelőny (akár 50 %-kal könnyebb, mint a hasonló megoldások!)
Cikkszámok
Cikkszám
6C852175
EAN
4010886947272
UBB
500642902869
UNSPSC
24112401
Gyártó cikksz
2954435