text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore WK 1091 L szerszámtáska Fekete/Kék 430 x 200 x 290mm

Cikkszám 3F625468
Szélesség 290
Kialakítás Ügy
Magasság 430
Mélység 200
Lakatos bilincs Nem

Műszaki adatok

Szélesség 290
Kialakítás Ügy
Magasság 430
Mélység 200
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Igen
Jelzővörös Nem
Zárral Igen
Kivehető tálca Nem
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Igen
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Gedore
Model WK 1091 L

Leírás

Gondosan megmunkált, erős ipari varratokkal, Alapbetét horganyzott acéllemezből, Szélek alumínium szögvasakkal megerősítve, fémrészek tartósan szegecseltek, Lábakkal az érzékeny felületek védelmére, Az elülső rész leengedhető a szerszámokhoz való gyors hozzáférés érdekében, Két kulcsos zárral a véletlen kinyitás megakadályozására, Levehető hordozószíj vállvédővel és stabil hordozófogantyúval, Dokumentumtartó rekesz, Belső méretek 430 x 200 x 290 mm, Dokumentumtartó rekesz.

Cikkszámok

Cikkszám 3F625468
EAN 4010886869727
UBB 500642307465
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 1953729
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.