text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Welder Vise-grip csőkulcs 138 Z 600 mm


Kovácsolt és hegesztett GEDORE speciális króm-vanádium acélból készült pofák, Különösen nagy befogási mélység, Nikkelezett, Kioldókar kék mártott szigeteléssel, Kioldókar kék mártott szigeteléssel.

Cikkszám G2552.000.600
Szigetelt Nem
Alkalmas Egyéb
Teljes hossz (mm) 600
Pofa hossza (mm) 400
Maximális arcnyitás (mm) 400
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Alkalmas Egyéb
Teljes hossz (mm) 600
Pofa hossza (mm) 400
Maximális arcnyitás (mm) 400
Hegesztő fogó Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1300
Árucikk kód 8205700000
Type Grip Wrench

Leírás

Kovácsolt és hegesztett GEDORE speciális króm-vanádium acélból készült pofák, Különösen nagy befogási mélység, Nikkelezett, Kioldókar kék mártott szigeteléssel, Kioldókar kék mártott szigeteléssel.

Cikkszámok

Cikkszám G2552.000.600
EAN 4010886641088
UBB 203102180353
UNSPSC 27112121
Gyártó cikksz 6410810
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.