Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
6C013002
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
Gedore villáskulcsos dugókulcs K 32 L 3/4 hüvelyk szélesség a lapok között 21 mm hosszúság 95 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6C013002
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
21
Hosszúság (mm)
95
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
21
Hosszúság (mm)
95
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
11
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
K 32 L 21
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémfelület, acél, polírozott, négyszögletes meghajtás
Cikkszámok
Cikkszám
6C013002
EAN
4010886628676
UBB
500642519812
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6286700