text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore villáskulcsos dugókulcs K 19 L 1/2 hüvelyk szélesség a lapok között 17 mm hosszúság 80 mm


Négyszöghajtás DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, Acél, mangánfoszfátozott

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 15
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model K 19 L 17
Type Impact Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, Acél, mangánfoszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2316.170.001
EAN 4010886616383
UBB 240120474863
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6163890

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.