Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
G2315
G2315.180.001
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
Gedore villáskulcsos dugókulcs K 19 1/2 inch szélesség a lapok között 18 mm hosszúság 38 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
18
Hosszúság (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
18
Hosszúság (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
9
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
110
Model
K 19 18
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, * nem szabványosított, * nem szabványosított.
Cikkszámok
Cikkszám
G2315.180.001
EAN
4010886616093
UBB
240122050505
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6160950
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést