Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
2N681486
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
Gedore villáskulcsos dugókulcs IN K 32 3/4 inch szélesség a lapok között 19 mm hosszúság 65 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2N681486
Átmérő
44
Hosszúság (mm)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
21
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
44
Hosszúság (mm)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
21
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Méret (mm)
19
Csatlakozási méret (mm)
20
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Impact Screwdriver Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
20 mm (3/4″) square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with hexagon socket profile. Special steel. Manganese phosphated
Cikkszámok
Cikkszám
2N681486
EAN
4010886870006
UBB
500642786205
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
1956493