text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore villáskulcsos dugókulcs IN K 32 3/4 hüvelyk szélesség a lapok között 22 mm hosszúság 65 mm

Cikkszám 7X978708
Átmérő 44
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 24
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk

Műszaki adatok

Átmérő 44
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 24
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Méret (mm) 22
Csatlakozási méret (mm) 20
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Impact Screwdriver Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerint, GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott, GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám 7X978708
EAN 4010886870013
UBB 500642786460
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1956507
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.