text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore villáskulcs hosszabbító négyszöghajtású 1 inch hosszúság 300 mm


GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Položka č. G2378.219.012
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25
Ambalat la 1

technické údaje

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1630
Árucikk kód 8466103800
Type Extension Bar

Popis

GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Čísla materiálu

Položka č. G2378.219.012
EAN 4010886665800
UBB 203120573993
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6658000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.