text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore villáskulcs 12 hüvelyk 300mm


Kovácsolt, edzett pofák és speciális pofaforma a biztonságos fogás, szorítás és tartás érdekében, GEDORE vanádium acél 31CrV3, nikkelezett, Pofatest nagyszilárdságú acéllemezből, Automatikusan hegesztett felső pofa - teljesen szilárd kapcsolat az acéllemez testtel, Jól átgondolt pofakialakítás garantálja a hárompontos érintkezést minden anyagkeresztmets

Cikkszám G2546.000.300
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 290
Maximális arcnyitás (mm) 45
Hegesztő fogó Nem
Márka Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 290
Maximális arcnyitás (mm) 45
Hegesztő fogó Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 975
Type Grip Wrench

Leírás

Kovácsolt, edzett pofák és speciális pofaforma a biztonságos fogás, szorítás és tartás érdekében, GEDORE vanádium acél 31CrV3, nikkelezett, Pofatest nagyszilárdságú acéllemezből, Automatikusan hegesztett felső pofa - teljesen szilárd kapcsolat az acéllemez testtel, Jól átgondolt pofakialakítás garantálja a hárompontos érintkezést minden anyagkeresztmetszettel, Alul hegesztett menetes furat, Nincs kiszélesedés a legszélsőségesebb terhelés mellett, Biztonságos kioldás, Kioldókar a speciális rugó állandó nyomása alatt, Kioldókar a speciális rugó állandó nyomása alatt.

Cikkszámok

Cikkszám G2546.000.300
EAN 4010886640685
UBB 240102115484
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 6406890
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.