text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE S 8003 fogókészlet 3 darabos

Cikkszám 9L874896
Tömeg 760
Szerszámok száma összesen 3
Végvágó fogók száma 0
Mosogatófogók száma 0
Kombinált fogók száma 1

Műszaki adatok

Tömeg 760
Szerszámok száma összesen 3
Végvágó fogók száma 0
Mosogatófogók száma 0
Kombinált fogók száma 1
Laposfogók száma 1
Körfogók száma 0
Telefonfogók száma 0
Átlós vágócsipeszek száma 1
Huzalhúzó fogók száma 0
Vízpumpa fogók száma 0
Csőkulcsok száma 0
Kerítésfogó fogók száma 0
Fogók száma 0
Tömítőfogók száma 0
Gyűrűfogó fogók száma 0
Kábelkötő szerszámok száma 0
Fogófogók száma 0
Szifonfogók száma 0
Márka Gedore
Model VDE S 8003

Leírás

Fogantyúk VDE mártott szigeteléssel 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel, Fogantyúk VDE mártott szigeteléssel 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.

Cikkszámok

Cikkszám 9L874896
EAN 4010886804049
UBB 500642366289
UNSPSC 27112137
Gyártó cikksz 6708120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.