text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8367-160 Nagy teherbírású végvágó fogó 1.6mm kapacitás Szigetelt fogantyú 160mm

Cikkszám 0M919372
Szigetelt Igen
Tömeg 220
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fej szélessége (mm) 27

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 220
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fej szélessége (mm) 27
ESD tesztelt Nem
Fej magassága (mm) 23.5
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Model VDE 8367-160

Leírás

Nagy karfeszültség a könnyebb munkavégzésért, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajjal edzett és lágyított, VDE mártott szigetelésű markolatok 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés.

Cikkszámok

Cikkszám 0M919372
EAN 4010886895016
UBB 500642389471
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 2324830
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.