Diagonális oldalcsípőfogó
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Diagonális oldalcsípőfogó
0Z537452
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
Gedore VDE 8316-200 H Power oldalvágó 2mm 28 x 22 x 11mm állkapocs 210mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0Z537452
Szigetelt
Igen
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
210
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Fej szélessége (mm)
28
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
210
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Fej szélessége (mm)
28
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fej magassága (mm)
11
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
VDE 8316-200 H
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd táblázat, Max. vágási kapacitás Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és keményített acél, krómozott, VDE szigetelőhüvelyes fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, Rézhuzal: 1,2 mm/AWG 16
Cikkszámok
Cikkszám
0Z537452
EAN
4010886816110
UBB
500642389216
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
1551000